Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 3x4-Reihig ABNRM304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 3x4-Reihig ABNRM304
Feldverteiler AP 160mm, 3x4-Reihig ABNRM304
Artikel-Nr.:
     3518I-10187150
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM304
EAN/GTIN:
     4015153823488
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm, 3x4-Reihig ABNRM304

Leergehäuse für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, in Bauhöhe 4 & Feldbreite 3, IP44
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
12
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip 44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 233,24*
€ 281,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,69*
€ 281,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.