Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld 200A 5p NAS, APZ, FRE ZW309X0982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld 200A 5p NAS, APZ, FRE ZW309X0982
Zähler-Wandlerfeld 200A 5p NAS, APZ, FRE ZW309X0982
Artikel-Nr.:
     3518I-10186584
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW309X0982
EAN/GTIN:
     4015153797550
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Zähler-Wandlerfeld 200A 5p NAS, APZ, FRE ZW309X0982

Zähler-Wandlerfeld 200A mit Netz- undAnlagen-Schutz nach TAB Netze BW bestehendAus: 1xAnschluss für Verteilerfeld mit NAR 5-polig,1xWandlermodul 450mm mit Wandlerlaschen BauformA mit 30 x5mm,1xAAR Motorbetriebener Lasttrennschalter NSx4-polig 250A für NA-SchutzAnwendung und PE Klemme,1xAAR 300mm 24 TE,1x3-Punkt Zählerplatz 375mm,1xFRE-Platz 375mm 3-Punkt,1xWandlerzusatzraum 300mm 24 TE bestückt mit Spannungspfadsicherungen und Wandler-Trennklemmen,1xVerteilerfeld 2-reihig 48 TE mit NA-Schutzsteuerung,1xFRE-Platz 300mm 3-Punkt mit 12 TEAnschlussraum 150mm,1xAPZ-Raum 300mm mit RJ45 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
750 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.805,28*
€ 6.093,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.806,19*
€ 6.094,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.093,97*
€ 7.251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.029,61*
€ 7.175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.869,67*
€ 6.984,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.805,28*
€ 6.908,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.