Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 eHZ 4pol SZ205EA2401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 eHZ 4pol SZ205EA2401
Zähleranschlusssäule 2 eHZ 4pol SZ205EA2401
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10185369
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ205EA2401
EAN/GTIN:
     4015153789500
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 2 eHZ 4pol SZ205EA2401

Zähleranschlusssäule mitAPZ-Raum bestehendAus: 2xeHZ-Kassette 16mm² verdrahtet mit OKK und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,1xIP54- Zählerabdeckhaube,Sammelschienensystem 4-polig,4xAnschlussklemmen 16mm²,1xMontagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl,Kabelsatz zur SAS 25mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.380,26*
€ 2.614,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.368,75*
€ 2.615,73*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.614,78*
€ 3.111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,40*
€ 3.081,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,20*
€ 2.946,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.417,53*
€ 2.876,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,26*
€ 2.832,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.