| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-10178718 Herst.-Nr.: 2CPX052299R9999 EAN/GTIN: 4011617522997 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler Aufputz 4FB, 6-reihig CA46K Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A mit einem separaten Klemmraum sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 6 | Breite in Teilungseinheiten: | 48 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 950 mm | Breite: | 1050 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 6r, ap verteiler, aufputzverteiler striebel, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 492,93* | € 576,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 495,12* | € 576,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 491,25* | € 577,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 548,58* | € 637,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|