Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1R 3x40A LUXIP54 5p. S37ZR111HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1R 3x40A LUXIP54 5p. S37ZR111HL
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1R 3x40A LUXIP54 5p. S37ZR111HL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10177106
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S37ZR111HL
EAN/GTIN:
     4015153753440
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
abn zählerschrank 3 zähler
zählerschrank abn

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1R 3x40A LUXIP54 5p. S37ZR111HL

Komplettschrank bestehendAus: 1x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 10mm²,3xLeitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 40A/10 kA inkl,Zählersteckklemme 63A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,1xZählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 7-reihig,NAR mit Hutschiene undAnschlussklemmstein bis 5x35mm²,landesspezifischeAusführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 891,55*
€ 1.021,95*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 911,89*
€ 1.035,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,89*
€ 1.232,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,30*
€ 1.214,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,31*
€ 1.103,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,89*
€ 1.085,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.