Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meß-Wandlerschrank Syna 250A 43.W250.AR-01Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meß-Wandlerschrank Syna 250A 43.W250.AR-01Ei
Artikel-Nr.:
     3518I-10169510
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     43.W250.AR-01Ei
EAN/GTIN:
     4260248716675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlermessschrank gsab

Meß-Wandlerschrank Syna 250A 43.W250.AR-01Ei

Meß-Wandlerschrank Syna GmbH 250A nach VDE AR-N 4105 Selbstverbr.-Überschusseinsp.
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank, wandlermessschrank 250a, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.254,97*
€ 9.560,17*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 9.254,98*
€ 9.560,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.560,18*
€ 11.376,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.483,14*
€ 11.284,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.304,74*
€ 11.072,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.254,98*
€ 11.013,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.