Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleranlage bis 250A FP92W4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleranlage bis 250A FP92W4N
Wandleranlage bis 250A FP92W4N
Artikel-Nr.:
     3518I-10159809
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP92W4N
EAN/GTIN:
     3250612665334
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandleranlage bis 250A FP92W4N

Wandlerschrank, universN, bis 250 A, IP44, SKII, 1400 x 550 x 205 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.452,35*
€ 2.583,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.465,13*
€ 2.589,25*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.474,95*
€ 2.607,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.567,50*
€ 2.699,56*
€ 53,00*
ab € 2.642,28*
€ 2.777,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,17*
€ 3.102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.574,16*
€ 3.063,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,14*
€ 2.984,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,13*
€ 2.958,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,95*
€ 2.945,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.