Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 400x300x200 43W400M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 400x300x200 43W400M
GfK-Wandschrank IP65 400x300x200 43W400M
Artikel-Nr.:
     3518I-10159368
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     43W400M
EAN/GTIN:
     4260142196252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 400x300x200 43W400M

GfK-Wandschränke IP 65 H 400 x B 300 x T 200 Doppelbartverschluß mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 219,66*
€ 269,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,15*
€ 270,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 247,70*
€ 304,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.