| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-10158595 Herst.-Nr.: FZ014B EAN/GTIN: 3250612777693 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen,universZ 4feldig,500x1050 FZ014B Blendrahmen, universZ, 4-feldig, für Schrankgröße500x1050mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1102 mm | Höhe: | 552 mm | Tiefe: | 13 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,54* | € 169,67* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 141,24* | € 174,08* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,97* | € 179,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,78* | € 180,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 158,70* | € 193,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|