Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB3 BH7 SL207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB3 BH7 SL207
Anschlusssäule FB3 BH7 SL207
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10157785
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL207
EAN/GTIN:
     4015153172463
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule FB3 BH7 SL207

Anschlusssäule FB3,BH7,1 Zylinder eingebaut,Doppelschließung
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
838 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählersäulen, abn braun leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.161,15*
€ 1.306,02*
€ 53,00*
ab € 1.186,90*
€ 1.323,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.215,00*
€ 1.357,58*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.223,85*
€ 1.361,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.360,53*
€ 1.507,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,94*
€ 1.620,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,90*
€ 1.581,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,49*
€ 1.499,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,69*
€ 1.472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,85*
€ 1.456,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL207
ab € 1.004,71*
Ähnlich
ABN Braun
SL205
ab € 909,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.