Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL2
Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL2
Artikel-Nr.:
     3518I-10151988
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     35S1700K2LSL2
EAN/GTIN:
     4260142192049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
gsab elektrotechnik sicherungsgehäu...
sicherungsgehäuse

Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL2

Kabelverteilersäule best. mit 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungskasten ip44, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 899,41*
€ 1.012,74*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.156,96*
€ 1.285,97*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,97*
€ 1.530,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,33*
€ 1.512,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,42*
€ 1.453,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,70*
€ 1.415,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.