| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99356340 Herst.-Nr.: 02938 EAN/GTIN: 4010184029380 |
| |
|
| | |
| Flachkanal Endstück 90Grad150x50 T-Vent. FK-EV 150/125 Unterflurkanal-System aus verzinktem Stahlblech in flacher Bauart und steifer Konstruktion, korrosionsfest und nicht brennbar. Verbindungen erfolgen mittels Außen-Verbindungsmuffen, dadurch völlig glatte Innenwände, niedriger Strömungs- widerstand und geringe Schmutzablagerung. Für Volumenströme bis 90 m³/h. Weitere Informationen: | | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,80* | € 48,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,59* | € 48,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,34* | € 50,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,73* | € 51,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,06* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|