Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminotherm-Set 9qm, 1080W SET-eFLOOR-LMPRO1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminotherm-Set 9qm, 1080W SET-eFLOOR-LMPRO1800
Artikel-Nr.:
     3517K-99168908
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44780
EAN/GTIN:
     9120105413329
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Laminotherm-Set 9qm, 1080W SET-eFLOOR-LMPRO1800

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1080 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
49 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, etherma heizband, Heizmatte, Heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,20*
€ 835,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,40*
€ 784,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,30*
€ 760,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44781
ab € 653,98*
Ähnlich
Etherma
44772
ab € 245,63*
Ähnlich
Etherma
44773
ab € 290,80*
Ähnlich
Etherma
44774
ab € 288,50*
Ähnlich
Etherma
44775
ab € 380,44*
Ähnlich
Etherma
44776
ab € 427,17*
Ähnlich
Etherma
44777
ab € 472,76*
Ähnlich
Etherma
44778
ab € 519,87*
Ähnlich
Etherma
44779
ab € 561,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.