Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminotherm-Set 4qm, 480W SET-eFLOOR-LMPRO800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminotherm-Set 4qm, 480W SET-eFLOOR-LMPRO800
Artikel-Nr.:
     3517K-59168903
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44775
EAN/GTIN:
     9120105413275
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Laminotherm-Set 4qm, 480W SET-eFLOOR-LMPRO800

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
480 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
110,2 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,45*
€ 420,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 358,67*
€ 421,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44781
ab € 608,09*
Ähnlich
Etherma
44772
ab € 230,43*
Ähnlich
Etherma
44773
ab € 273,52*
Ähnlich
Etherma
44774
ab € 288,65*
Ähnlich
Etherma
44776
ab € 399,03*
Ähnlich
Etherma
44777
ab € 442,79*
Ähnlich
Etherma
44778
ab € 483,64*
Ähnlich
Etherma
44779
ab € 525,39*
Ähnlich
Etherma
44780
ab € 566,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.