Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhalator IH 26 Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inhalator IH 26 Kids
Inhalator IH 26 Kids
Artikel-Nr.:
     3517K-98954735
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     601.18
EAN/GTIN:
     4211125601188
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät

Inhalator IH 26 Kids

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,3 ml/min.) - kurze Inhalationszeit, Umfangreiches Zubehör: Mit abnehmbarer Aufsteckfigur "
Giraffe"
, Mundstück, Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Vernebler, 10 Filter, Schlauch und Aufbewahrungstasche, Desinfektionsfähig, Arbeitsdruck: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Breite:
141 mm
Höhe:
148 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 57,75*
€ 79,14*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 79,29*
1
€ 3,50*
ab € 65,35*
€ 81,83*
2
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 82,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,20*
€ 87,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,3809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,7907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 158,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,41*
Zubehör
Beurer
60119
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.