Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkochplatte Induktion 3100W,Glaskeramik IKF-D 31 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkochplatte Induktion 3100W,Glaskeramik IKF-D 31 S
Doppelkochplatte Induktion 3100W,Glaskeramik IKF-D 31 S
Artikel-Nr.:
     3517K-98667159
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     798.051
EAN/GTIN:
     4005812798011
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte induktion doppel

Doppelkochplatte Induktion 3100W,Glaskeramik IKF-D 31 S

Display, Timer, Lock Funktion, Verriegelungsfunktion, 3100 W
Weitere Informationen:
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Mit Deckel:
nein
Breite:
580 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
355 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kochplatte induktion, kochplatte, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 247,33*
Frei Haus
ab € 204,78*
€ 249,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,33*
€ 294,3227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,00*
€ 291,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,88*
€ 286,6472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,46*
€ 277,8174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,81*
€ 241,3439
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 101,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.