Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster 2 Scheiben AT 2514 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toaster 2 Scheiben AT 2514 eds/sw
Toaster 2 Scheiben AT 2514 eds/sw
Artikel-Nr.:
     3517K-98658672
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT2514
EAN/GTIN:
     4008146251405
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat

Toaster 2 Scheiben AT 2514 eds/sw

Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, einstellbarer Bräunungsgrad, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe mit Kontrollleuchte, Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Lift-Funktion, Brotscheibenzentrierung, automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Grundfarbe:
edelstahl/schwarz
Brötchenröster:
ja
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: toaster
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 26,38*
€ 32,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 35,11*
1
€ 5,50*
ab € 27,76*
€ 35,39*
6
€ 5,95*
ab € 31,20*
€ 36,84*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 32,11*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.