Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator SafeLine,ws Greyhound SV4510SLWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator SafeLine,ws Greyhound SV4510SLWE
Standventilator SafeLine,ws Greyhound SV4510SLWE
Artikel-Nr.:
     3517K-98051647
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306135
EAN/GTIN:
     4024397372454
Suchbegriffe:
Standventil
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen

Standventilator SafeLine,ws Greyhound SV4510SLWE

3 Stufen, schaltbar über allpolig abschaltenden Druckschalter, Korbneigung vertikal einstellbar, höhenverstellbar von 1,125 bis 1,335 mm, Kabellänge 1,8 m mit Euro-Flachstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
4200 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,05 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator, stand-ventilator casa fan, Ventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,82*
€ 66,59*
5 Tage
2387
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 66,70*
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 67,88*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 70,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,96*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
356
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.