Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer elektronisch 24V AC/DC Dauerton EKS 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer elektronisch 24V AC/DC Dauerton EKS 24VAC/DC
Summer elektronisch 24V AC/DC Dauerton EKS 24VAC/DC
Artikel-Nr.:
     3517K-96769555
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21300301
EAN/GTIN:
     4250235504200
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Summer elektronisch 24V AC/DC Dauerton EKS 24VAC/DC

Elektronischer Summer für trockene bzw. feuchte Räume, Dauerton, Einbau in Schalttafeln, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03 A
Schutzart (IP):
IP30
Lautstärke:
90 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 38,67*
€ 50,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,82*
€ 50,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 50,46*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 39,42*
€ 51,10*
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 51,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.