Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhupe m.Trichter+Blitzl.rt HPLB 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhupe m.Trichter+Blitzl.rt HPLB 24VDC
Kleinhupe m.Trichter+Blitzl.rt HPLB 24VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-96765945
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21221813
EAN/GTIN:
     4250235503111
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kunststofftrichter
Spezialtrichter

Kleinhupe m.Trichter+Blitzl.rt HPLB 24VDC

Blitzleuchte: Xenon 1 Joule, Gehäuse: schlagfester Thermoplast (ABS), schmale und platzsparende Konstruktion, Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,17 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
92 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 183,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,53*
€ 183,93*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,23*
€ 189,22*
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 190,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 160,45*
€ 194,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.