| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96760517 Herst.-Nr.: 805.205.00 EAN/GTIN: 4049787016664 |
| | |
|
| | |
| Dauerleuchte 12-240 V gn 80520500 Verschiedene Montagemöglichkeiten, Durch Bajonettverschluss Lampenwechsel ohne Werkzeug möglich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 V | Stromart: | AC/DC | Leistung: | 10 W | Schutzart (IP): | IP54 | Kalottenfarbe: | grün | Montageart: | Einbau | Fassung: | BA15d | Leuchtmittel: | Glühlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,55* | € 56,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,63* | € 56,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,50* | € 57,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,90* | € 57,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,27* | € 57,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|