| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96297539 Herst.-Nr.: 92020418039 EAN/GTIN: 7332515000156 |
| |
|
| | |
| WoolFusion Socken Gr.37-39 92020418039 WollMix Socken in fortschrittlichem Design mit Fußballenschutz, Feuchtigkeitstransport und antibakterieller Behandlung, stellen einen herausragenden Arbeitskomfort sicher. Gepolsterter Schutz am Knöchel. Nach links bzw. rechts gestricktes Gewebe, so dass Sie im Spann eine anatomische Passform haben. Kanäle zum Abtransport von Feuchtigkeit unter den Fußsohlen. Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 37..39 | Baumwollanteil: | 0 % | Werkstoff: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, Socke, Socken, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,60* | € 24,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,61* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,17* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|