Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW Nahtlose Legging Größe: XS 94280418003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW Nahtlose Legging Größe: XS 94280418003
FW Nahtlose Legging Größe: XS 94280418003
Artikel-Nr.:
     3517K-96212793
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     94280418003
EAN/GTIN:
     7332515253026
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Leggings
Leggins

FW Nahtlose Legging Größe: XS 94280418003

Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert, fortschrittliches Design und Technologie. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz, zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen. An der Rückseite und in den Kniegelenken, extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste, extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien, Material: 62% Polyamid, 36% Polypropylen, 2% Elastan
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
XS
Länge:
1/1 lang
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung flammwidrig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,22*
€ 99,90*
2 Tage
3
€ 9,50*
ab € 77,92*
€ 100,01*
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 103,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.