Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Lautsprecher BLUSPEAKERODTWS sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth-Lautsprecher BLUSPEAKERODTWS sw
Bluetooth-Lautsprecher BLUSPEAKERODTWS sw
Artikel-Nr.:
     3517K-93766261
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9122
EAN/GTIN:
     4019588091221
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Bluetooth-Lautsprecher BLUSPEAKERODTWS sw

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), eingebauter Akku (Li-Ionen 7,4 V/5000 mAh) für 5 Stunden Musikgenuss, True Wireless Stereo: Pairing von 2 Lautsprechern möglich, wassergeschützt (Schutzklasse IPX6), Freisprecheinrichtung mit integr. Mikrofon, robuste Metallfront und schützender Gummirahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
ja
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Musikbelastbarkeit:
30 W
Bassreflexsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,71*
€ 62,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,88*
€ 62,34*
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 63,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.