Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Handhebelventil Axial m.Raste G1/2" L 524-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L524-15 5/2-Wege Axial-Handhebelventil, Raste, G 1/2"
L524-15 5/2-Wege Axial-Handhebelventil, Raste, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Axial-Handhebelventil G 1/2"
Zeichnung: 5/2-Wege Axial-Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Axial-Handhebelventil mit Raste
Artikel-Nr.:
     3517K-93518635
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     313558
EAN/GTIN:
     4050571460020
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel

5/2-Wege Handhebelventil Axial m.Raste G1/2" L 524-15

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,91*
€ 81,78*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 64,00*
€ 81,89*
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 83,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.