Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDXC-Card 128GB UHS-II G TOUGH serie SFG1TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDXC-Card 128GB UHS-II G TOUGH serie SFG1TG
SDXC-Card 128GB UHS-II G TOUGH serie SFG1TG
Artikel-Nr.:
     3517K-93271278
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SFG1TG
EAN/GTIN:
     0027242908338
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

SDXC-Card 128GB UHS-II G TOUGH serie SFG1TG

TOUGH Serie: Die robusteste und schnellste UHS-II SDXC Karte, Class10, v90, U3(4K), 18 mal biegefester und höchster Schutz gegen Staub (IP6X) und Wasser (IPX8), perfekt geeignet für 4K/2K Videoaufnahmen, XAVCS Format, UHS-II kompatibel, Class 10, U3, v90, inkl. File Rescue Software als Download
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128 GB
Ausführung:
SDXC-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
300 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
299 MB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sony sdxc, sdxc, Speichermedium digital, Aufnahmemedium, Speichermedium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 141,27*
€ 177,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 203,65*
€ 3,50*
ab € 167,23*
€ 203,65*
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 209,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.