Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 3,5m sw >90dB AB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel 3,5m sw >90dB AB3
Antennenkabel 3,5m sw >90dB AB3
Artikel-Nr.:
     3517K-93255744
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000013200000
EAN/GTIN:
     4005298014100
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Antennenkabel 3,5m sw >90dB AB3

Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
3,5 m
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
85 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel schwarz, av antennenkabel, Leitung, Verbindungskabel, Anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,14*
€ 8,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,15*
€ 8,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,95*
€ 10,05*
€ 3,90*
ab € 6,96*
€ 10,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.