Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 6W,100V RC-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 6W,100V RC-106
Einbaulautsprecher 6W,100V RC-106
Artikel-Nr.:
     3517K-93254122
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     RC-106
EAN/GTIN:
     4250458255040
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

Einbaulautsprecher 6W,100V RC-106

Mit 100 V-Übertrager, Anpassungen bei 100 V: 6 - 3 - 1,5 W, Schalldruck bei 1 W/1 m: 91,5 dB, Schalldruck SPL Pmax/1 m: 100 dB @3 kHz, Abstrahlwinkel (-6 dB) 1/4/8 kHz: 180°/120°/70°, Außenmaße Ø: 200 mm, Einbautiefe (max.): 66 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
ja
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,43*
€ 51,05*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 51,16*
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 51,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.