Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 110...132kV 50 Hz 110 132S16.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-90453856
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783460
EAN/GTIN:
     4013364309869
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 110...132kV 50 Hz 110 132S16.7

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110..132 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
910 mm
Gesamtlänge:
3420 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.804,17*
€ 1.944,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.818,58*
€ 1.963,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.848,47*
€ 1.992,19*
Frei Haus
ab € 1.884,95*
€ 2.034,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.972,00*
€ 2.117,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,19*
€ 2.370,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,93*
€ 2.354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,50*
€ 2.277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,15*
€ 2.232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,47*
€ 2.199,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,42*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,92*
Zubehör
Dehn
766076
ab € 128,75*
Zubehör
Dehn
766073
ab € 186,58*
Zubehör
Dehn
766077
ab € 104,08*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 105,62*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 96,54*
Zubehör
Dehn
783945
ab € 336,97*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 158,17*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 443,89*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 170,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.