Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabeverlängerung m. Steckkupplung D 43mm L 2350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766073
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766073
EAN/GTIN:
     4013364126121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Eigenprüfvorrichtung
Mittelspannungsprüfer
Handhabeverlängerung mit Steckkupplung beidseitig zum Verlängern der Handhabe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2350
Durchmesser:
43
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 02.51
Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Farbe:
gelb ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,05*
€ 229,7295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.