Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB
Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB
Artikel-Nr.:
     3517K-89756608
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     230769
EAN/GTIN:
     4041056027296
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 13kw

Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB

Anwendung Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer ist sehr flach und kompakt. Er eignet sich ideal für die platzsparende Montage unter kleinen Küchenspülen oder Handwaschbecken. Komfortmerkmale Über die Funk-Fernbedienung lässt sich die Wunschtemperatur digital und stufenlos einstellen, zwei programmierbare Memorytasten erhöhen den Bedienkomfort weiter.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,2 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
13,5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,53*
€ 315,63*
€ 5,95*
ab € 270,52*
€ 323,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 342,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,07*
€ 357,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,19*
€ 366,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.