Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Durchlauferhitzer, DDLE Kompakt FB 11/13,11/13 kW 400V,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB
Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. AEG DDLE 13 Komp. FB
Artikel-Nr.:
     C3945-230769
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     230769
EAN/GTIN:
     4041056027296
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 13kw
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer eignet sich optimal für die platzsparende Montage unter kleinen Küchenspülen oder Waschbecken. KOMFORTMERKMALE: Über die Funk-Fernbedienung lässt sich die Wunschtemperatur digital und stufenlos einstellen. Zwei programmierbare Speichertasten. Gradgenaue Wunschtemperaturen im Leistungsbereich dank elektronischer Regelung. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung. Geeignet für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser. INSTALLATION: Die Verschraubung erfolgt direkt durch die Geräte-Rückwand, was den Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrloch-Abweichungen sehr einfach macht. Vorhandene Befestigungspunkte gängiger Kleinspeichern können genutzt werden. Die Gerätekappe ist durch die Rastverhakung leicht zu öffnen. Schneller, universeller und außenliegender Wasseranschluss an der Geräte-Oberseite. Eine drucklose oder druckfeste Armatur kann angeschlossen werden, die Kombination mit einem Kunststoff-Rohrsystem ist möglich. Die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. Die Leistung ist wählbar. SICHERHEIT: Fehleranalyse über LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe lässt sich werkzeugfrei von der Rückwand trennen. Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Um die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft zu begrenzen, kann eine Fachkraft den Verbrühschutz aktivieren. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung der Heizelement-Temperatur und Lufterkennung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.2 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
true
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.4 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.4 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdurchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.