Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb. DDLE 13 Kom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593715
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     230769
EAN/GTIN:
     4041056027296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 13kw
EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 11/13kW,m.Fernb.

DDLE 13 Kompakt FB Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff, Nennleistung 13,5kW, Wasseranschluss 3/8 Zoll, Nennspannung 1 400V, Bedienung Funk-Fernbedienung, Temperaturanzeige ohne, Montageart Untertisch, Leistungssteuerung elektronisch, Anschlussleistung 11 ...

13,5kW, Heizsystem Blankdraht, Sicherheitsabschaltung elektronisch, Schutzart (IP) IP24, Wasseranschlussart Schraubanschluss, Art der Regelung elektronisch, Höhe 293mm, Breite 173mm, Tiefe 87mm, Gewicht 2,7kg, Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit umschaltbarer Leistung: 11 kW oder 13,5 kW, offene und geschlossene Betriebsweise, mit Funk-Fernbedienung (IP X7), interne Temperatureinstellung von 20-60 °C, Stellung 0, elektronische Lufterkennung, 700 mm lange flexible Elektroanschlussleitung, Absicherung: 3x 16/3x 20 A, Nennstrom: 15,9/19,5 A, Einschaltmenege: 1,5 l/Min., max.

Durchflussmenge: 5 /Min., max.

Zulauftemperatur: 70 °C, Nacherwärmung bis 55 °C, Energieeffizienzklasse A

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
13.5 kW
Wasseranschluss:
3/8 Zoll
Nennspannung 1:
400 V
Geeignet für KNX:
Nein
Bedienung:
Funk-Fernbedienung
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
Nein
Montageart:
Untertisch
Leistungssteuerung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Wasseranschlussart:
Schraubanschluss
Solarfähig:
Nein
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
Nein
Höhe:
293 mm
Breite:
173 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
2.7 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,06*
€ 315,63*
€ 5,95*
ab € 270,72*
€ 323,79*
Frei Haus
ab € 286,44*
€ 342,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,54*
€ 357,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,48*
€ 366,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.