Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V DTCE-300 1750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-89155091
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902056
EAN/GTIN:
     5703466157718
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V DTCE-300 1750W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-1750 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 296,19*
€ 338,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,19*
€ 341,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,27*
€ 343,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 302,10*
€ 345,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 327,64*
€ 376,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,29*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,48*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 298,78*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 277,37*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 386,14*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 397,28*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 452,56*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 540,80*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 528,58*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 655,63*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 671,56*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,36*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 857,62*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 858,98*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.