| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88966787 Herst.-Nr.: 100.58 EAN/GTIN: 4211125100582 |
| |
|
| | |
| Haarschneider Akku/Netz MN5X Professioneller Haarschnitt zu Hause durch 7 Aufsätze, Leistungsstarker Lithium-Akku für 4,5 Stunden Betriebsdauer, Akku- und Netzbetrieb, hochwertige Edelstahlklinge für einen schnellen und effizienten Haarschnitt, 6 Schnittlängen: 3, 6, 10, 16, 19, 25 mm, 4-stufige Feineinstellung: 0,6 bis 2,4 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, 3,5 h Ladezeit, inklusive Reisesicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige, inkl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,04* | € 55,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 63,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,60* | € 64,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 65,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 51,68* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|