Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88668157 Herst.-Nr.: 954.02 EAN/GTIN: 4211125954024 |
| |
|
| | |
| Babykostwärmer digital BY 52 2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, mit LED-Display für eine eindeutige Temperaturanzeige, schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung, geeignet für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen, mit Kostheber zur einfachen Entnahme von Gläschen, mit Deckel, Abschaltautomatik, Maße: Ø 14x13,75 cm, Gewicht: Ca. 475 g Weitere Informationen: | | Geeignet für Gläser: | ja | Stufenlose Temperaturvorwahl: | nein | Kabelaufwicklung: | nein | Mit Füllgutheber: | ja | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,88* | € 26,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,01* | € 26,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,30* | € 29,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,17* | € 29,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 24,13* | € 31,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|