Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischneider +Schinkenm. Metallausführung sono5 Duo Plus si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischneider +Schinkenm. Metallausführung sono5 Duo Plus si
Multischneider +Schinkenm. Metallausführung sono5 Duo Plus si
Artikel-Nr.:
     3517K-88663845
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     557.001
EAN/GTIN:
     4004822557014
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Multischneider +Schinkenm. Metallausführung sono5 Duo Plus si

Die Bodenplatte besteht aus einem hochwertigen sowie bruchsicheren Glas. Durch die freitragende Konstruktion der sono5 Duo Plus können die aufgeschnittenen Scheiben direkt auf großen Tellern und Platten abgelegt werden, zudem wird eine bequeme und einfache Reinigung ermöglicht. Bei übergroßem Schneidgut kann der großflächige Schlitten abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
23 mm
Schinkenmesser:
ja
Grundfarbe:
Silber
Breite:
270 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,36*
€ 210,45*
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 216,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.