Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-87250529 Herst.-Nr.: XB4BD912R100K EAN/GTIN: 3606480985034 |
| |
|
| | |
| Potentiometer 100KOhm XB4BD912R100K Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100000 Ohm | Leistungsaufnahme: | 1 W | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anzahl der Umdrehungen: | 0..10 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,12* | € 44,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,07* | € 44,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,57* | € 45,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,86* | € 46,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,42* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|