Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC rot
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     3517K-86769553
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22200402
EAN/GTIN:
     4250235505221
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte 230v rot

Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC rot

Drehspiegelleuchte zur Montage auf waagerechter Fläche (z.B. Autodächer), Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,23 A
Leistung:
55 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
H1
Leuchtmittel:
Halogen
Optik:
Spiegel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 179,82*
€ 217,25*
€ 5,95*
ab € 179,31*
€ 217,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,23*
€ 220,51*
Frei Haus
ab € 185,94*
€ 223,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,57*
€ 223,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200403
€ 200,34*
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200203
€ 181,07*
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200202
€ 183,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.