|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B503H17 Herst.-Nr.: FHF22200402 EAN/GTIN: 4250235505221 |
| |
|
|  |  |
 | Drehspiegelleuchte 230V AC 55W rt IP54 H1 Halogen Spiegel 0,23A SLD1230VACRT Weitere Informationen:  |  | Fassung: | H1 | Kalottenfarbe: | rot | Leistung: | 55 W W | Leuchtmittel: | Halogen | Nennspannung: | 230 V V | Optik: | Spiegel | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.23 A A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 180,22* | € 217,90* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 180,12* | € 218,48* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 180,12* | € 221,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,45* | € 224,28* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 186,16* | € 224,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|