| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86218760 Herst.-Nr.: 92130400044 EAN/GTIN: 7332515205315 |
| |
|
| | |
| AW Wollsocken schwarz, Gr: 41-44 92130400044(VE2) Arbeitssocken aus Merinowolle/Kunstfaser-Mix Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 41..44 | Baumwollanteil: | 0 % | Werkstoff: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,39* | € 16,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,44* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,83* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|