Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85290373 Herst.-Nr.: DL1BKB4 EAN/GTIN: 3389110967579 |
| |
|
| | |
| LED rt 24V blinkend DL1BKB4 Diese geschützte Harmony XVB Ersatz-LED-Glühbirne wird mit 24 V AC/DC versorgt und leuchtet rot. Diese integrierte Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchten und Blinkleuchten. Es bietet ein rotes Blinklicht dank seiner Hochleistungs-LED. Er ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB. Sein einfacher und modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Installation. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | rot | Geeignet für Taschenleuchten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Xenon-Signalleuchte, blinkleuchte led 24v rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,65* | € 55,11* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,58* | € 55,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,60* | € 56,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,74* | € 57,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,10* | € 61,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|