| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85240729 Herst.-Nr.: 171447 EAN/GTIN: 4015081677771 |
| |
|
| | |
| Basis interne Befestigung SL7-CB-IMH Basismodul, Farbe schwarz, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit internen (innenliegenden) Befestigungslöchern, inklusive Deckel, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L- , SL7-BL- , SL7-FL- , SL7-AP- , Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 1 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Winkelmontage: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Farbe: | sonstige | Geeignet für AS-Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,02* | € 32,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,69* | € 32,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,77* | € 34,38* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,91* | € 34,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,05* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|