Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC RD 43510060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 435.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 435.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-83953180
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.100.60
EAN/GTIN:
     4049787026984
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

LED-Hupe WM Dauerton 115-230VAC RD 43510060

LED-Hupen-Kombi mit langer Lebensdauer und einstellbarer Lautstärke. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar Drei Leuchtbilder fernansteuerbar Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115..230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,11 A
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
108 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 309,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,19*
€ 309,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,37*
€ 310,36*
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 312,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,40*
€ 316,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.