Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoradio+DAB Antenne KIT DSXB41KIT.EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoradio+DAB Antenne KIT DSXB41KIT.EUR
Autoradio+DAB Antenne KIT DSXB41KIT.EUR
Artikel-Nr.:
     3517K-83752011
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXB41KIT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493380929
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung

Autoradio+DAB Antenne KIT DSXB41KIT.EUR

DAB+ Tuner für digitalen Radioempfang (inkl. der notwendigen DAB+ Antenne), Bluetooth® Freisprechfunktion und Streamingmöglichkeiten, inkl. externem Mikrofon für Bluetooth® Freisprechfunktion, Dual Bluetooth 3.0 (HFP, SPP, A2DP, AVRCP, PBAP), "
Letzte-20-Anrufe"
-Speicher, Wahlwiederholung und Telefonbuchzugang über PBAP, Kopplung von 2 Telefonen gleichzeitig - 1x HFP Profil und 1x Audio, SonyMusic Center für Android und iOS, Siri Eyes Free, iPod/iPhone Control, abnehmbares Bedienelement (Diebstahlschutz), lenkradsteuerungs-kompatibel, Senderspeicher für UKW/MW/LW (FM18, LW6, MW6), USB-/MP3-Player (AAC, MP3, WMA, FLAC), Soundleistung: 4x 55 W Ausgangsleistung, Equalizer: EQ10, EXTRA BASS, 1x Aux, 3x PreOut Rear (2 V) Anschluss, Maße: 178x50x120 mm, Gewicht: 700 g, Gehäuse: Schwarz/Beleuchtung: 35000 Farben (Multi-color)
Weitere Informationen:
CD-Player:
nein
CD-Wechsler-Steuerung:
nein
DVD-Player:
nein
MP3 Wiedergabe:
ja
DAB+:
ja
LW:
ja
MW:
ja
UKW:
ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 187,00*
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 194,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.