Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 4 Zoll KH 40 WASSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     3517K-83553364
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52065
EAN/GTIN:
     4050571422288
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 4 Zoll KH 40 WASSER

Temperaturbereich: bis max. +60°C Betriebsdruck: 16 - 63: bis 16 bar, 75 - 110: bis 10 bar Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe: PVC-U, Klebestutzen: PVC-U, Innengewinde: PVC-U und PP-H, Schweißstutzen: PP-H und PE Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften, Servicefreundlichkeit - alle Ausführungen einschließlich der Rückschlagventile haben gleiche Abmessungen und können untereinander ausgetauscht werden *bei Delta p = 1 bar Werkstoffe: Gehäuse: PVC-U Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *PN 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,48*
€ 491,34*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 417,57*
€ 491,93*
Frei Haus
ab € 423,07*
€ 496,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,34*
€ 584,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.