Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalanschlusskasten 2x M25, nicht-Ex JB-NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalanschlusskasten 2x M25, nicht-Ex JB-NH2
Artikel-Nr.:
     3517K-79154224
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-020910
EAN/GTIN:
     5414506020571
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
nvent thermal anschlusskasten

Universalanschlusskasten 2x M25, nicht-Ex JB-NH2

Modularer Anschlusskasten zur Stromversorgung von einem oder mehreren Heizkabeln. Nicht-Ex-Bereiche. 2 x M25.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
75 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
75 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
Montageart:
Unterputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.