Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babyphone analog BY 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Babyphone analog BY 84
Babyphone analog BY 84
Artikel-Nr.:
     3517K-78953860
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     952.08
EAN/GTIN:
     4211125952082
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
beurer babyfon

Babyphone analog BY 84

Eco+mode für eine strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Anzeige eines schlafenden, wachen oder schreienden Babys auf dem Display, blau hinterleuchtetes Display zur optischen Geräuschpegelüberwachung, 16 Pilottöne sowie 2 wählbare Kanäle für minimale Störungen, Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeneinstellung möglich, Anzeige des ausgewählten Kanals, Batteriestandsanzeige, Gürtelclip und Wandaufhängung, Übertragungsfrequenz 864 MHz, inkl.
Weitere Informationen:
Reichweite:
800 m
Stromversorgung:
Akku/Netz
Mit Ladestation:
ja
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Kanäle:
2
Variable Sendeleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: babyfon, Babyhome, Baby-Überwachungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,62*
€ 56,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,04*
€ 56,24*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 44,97*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 57,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 46,03*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
952.60
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.