| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78269742 Herst.-Nr.: 15546 EAN/GTIN: 7610917155460 |
| |
|
| | |
| Espresso/Kaffeevollautomat X10 Dark Inox 2,8 Zoll-Farbdisplay, Anzahl Kaffeespezialitäten 36 Cold, Extraction Process, intelligentes Vorheizen, 3D-Brühtechnologie, aktive Bohnenüberwachung, automatische Umstellung Milch /Milchschaum, WiFi-Verbindung zum Heimnetzwerk, abschließbarer Bohnenbehälter 500 g und Wassertank 5 l, Bohnenbehälter optional erweiterbar auf 1 kg, 36 Kaffeespezialitäten und vollautomatische Kaltextraktion Cold Brews, Puls-Extraktionsprozess (P. Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Espresso/Kaffee | Heizsystem: | Thermoblock-System | Volumen des Wassertanks: | 5 l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 500 g | Anschlusswert: | 1450 W | Spannung: | 220..240 V | Grundfarbe: | Dark Inox | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.252,29* | € 2.373,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.321,11* | € 2.444,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.333,98* | € 2.462,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.389,92* | € 2.515,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.435,34* | € 2.561,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|