Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S2-2500BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S2-2500BT-NA
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S2-2500BT-NA
Artikel-Nr.:
     3517K-78058684
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300105
EAN/GTIN:
     4026911104169
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S2-2500BT-NA

Der neue SOLAMAGIC S2 BT ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integrierter Bluetooth Steuerung. Der Strahler kann mittels kostenloser SOLAMAGIC App direkt per Tablet oder Smartphone oder dem BT-4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint.
Weitere Informationen:
Ausführung:
nano-anthrazit
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 656,21*
€ 781,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 674,82*
€ 800,34*
Frei Haus
ab € 693,73*
€ 817,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,34*
€ 952,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,30*
€ 938,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,77*
€ 891,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,82*
€ 803,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.